ユーエイキャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途
手押し台車、リフターに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)
タイプ
自在式(ストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19711040
PMS-150WBLBR-IPCY
250-9348
40
198
87~94
11
¥
12,432
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19711085
PMS-200WBLBR-IPCY
250-9349
43
250
105~120
11.5
¥
16,756
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください