アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付

アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 - ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 - ユーエイキャスター

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。

用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式内容量1個
全7種類を絞り込む
取付高H(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19713368SKY-2S150AUU-A-1404-137638193~18386~6211
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713377SKY-2S150AUU-A-2404-138038193~18386~6211
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713386SKY-2S150AUU-B-1403-979838193~18394~8711
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713395SKY-2S150AUU-B-2403-986038193~18394~8711
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713447SKY-2S200AUU-A-1404-133345246~23686~6211.5
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713456SKY-2S200AUU-A-2404-133545246~23686~6211.5
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713465SKY-2S200AUU-B-1403-980545246~236120~10511.5
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする