曜日別特売

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707829ST-65URS-M16-40809-316825289M16
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707838ST-65URS-UNF1/2-25809-3169252089UNF1/2
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707856ST-75URS-UNF1/2-25809-3209262097UNF1/2
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする