ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン
タイプ
自在式
ねじピッチ(mm)
2
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
600
許容荷重(N[kgf])
61.2
許容荷重(daN)
60
ねじ山
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707741
ST-100UR-M16-40
809-3144
28
126
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707820
ST-65UR-M16-40
809-3166
25
89
65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください