ユーエイキャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途
手押し台車、リフターに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ
自在式(ストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19711049
PMS-150GUBLBR-IPCY
250-9350
40
198
87~94
11
¥
13,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19711101
PMS-200GUBLBR-IPCY
250-9346
43
250
105~120
11.5
¥
18,432
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください