ユーエイキャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途
手押し台車、リフターに。
トラスコ品番
250-9347
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
42
取付高H(mm)
250
取付ピッチY(mm)
105~120
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(N[kgf])
408
許容荷重(daN)
400
取付座A(mm)
144
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
105~120
取付座B(mm)
144
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19711110
PMS-200UWBLBRINJ-IPCY
¥
20,334
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください