ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707707
ST-100N-M16-40
809-3024
25
2
126
M16
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707750
ST-50N-M12-35
809-3149
28
1.75
74
M12
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707759
ST-50N-M16-40
809-3150
28
2
74
M16
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707795
ST-65N-M12-35
809-3157
25
1.75
89
M12
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください