ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707716
ST-100NS-M16-40
809-3120
25
2
126
M16
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707725
ST-100NS-UNF1/2-25
809-3121
25
20
126
UNF1/2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707768
ST-50NS-M12-35
809-3151
28
1.75
74
M12
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
19707777
ST-50NS-M16-40
809-3152
28
2
74
M16
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707786
ST-50NS-UNF1/2-25
809-3153
28
20
74
UNF1/2
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707811
ST-65NS-M12-35
809-3159
25
1.75
89
M12
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19707847
ST-75NS-UNF1/2-25
809-3175
25
20
97
UNF1/2
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください