ユーエイキャスター
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途
牽引台車や手押し台車などに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ
固定式
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19713411
SKY-2R150AUU-A-1
403-9803
38
193~183
86~62
11
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713420
SKY-2R150AUU-A-2
403-9832
38
193~183
86~62
11
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713429
SKY-2R150AUU-B-1
404-1405
38
193~183
50~56
11
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713438
SKY-2R150AUU-B-2
404-1334
38
193~183
50~56
11
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713481
SKY-2R200AUU-A-1
404-1365
45
246~236
86~62
11.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713490
SKY-2R200AUU-A-2
404-1374
45
246~236
86~62
11.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713499
SKY-2R200AUU-B-1
404-1406
45
246~236
63~50
11.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください