ユニット
”桃太郎旗” 注水台
仕様
ポール用立台(クリーム)
トラスコ品番
744-7078
材質
ポリ製注水型
寸法(mm)
380×380×170
差込穴径(mm)
【ポール】26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19700251
867-71A
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください