曜日別特売

エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT - 三ツ星エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT - 三ツ星

主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。
可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。
又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。

用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
注意
※10m以上1m単位での切断対応可能です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ケーブル長(m)
適合電流(A)
使用電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715687ES-WCT38-10M1巻(10m)552-807710【100%】254【50%】359【80%】283ES-WCT38
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715696ES-WCT60-10M1巻(10m)552-808010【100%】335【50%】473【80%】374ES-WCT60
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715705ES-WCT38-20M1巻(20m)552-808220【100%】254【50%】359【80%】283ES-WCT38
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715721ES-WCT60-20M1巻(20m)552-807820【100%】335【50%】473【80%】374ES-WCT60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715730ES-WCT38-30M1巻(30m)552-808530【100%】254【50%】359【80%】283ES-WCT38
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19715739ES-WCT60-30M1巻(30m)552-807630【100%】335【50%】473【80%】374ES-WCT60
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする