曜日別特売

バッテリ-式電動ステープラー

バッテリ-式電動ステープラー - シグノードバッテリ-式電動ステープラー - シグノード

コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。
手動工具などによる作業負担軽減に適しています。
針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。
作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。

用途段ボール封緘用に付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器トラスコ品番526-2864幅(mm)110高さ(mm)205奥行(mm)410本数【針装填】100適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715337JK-a560B
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする