曜日別特売

ネームランド”用テープカートリッジ(クラフトタイプ)

ネームランド”用テープカートリッジ(クラフトタイプ) - カシオ計算機ネームランド”用テープカートリッジ(クラフトタイプ) - カシオ計算機ネームランド”用テープカートリッジ(クラフトタイプ) - カシオ計算機

紙の素材を活かしたナチュラルな風合いのテープです。
ギフトラッピングやハンドメイド作品のアレンジなどに活躍します。

用途紙の素材を生かしたナチュラルな風合いでペンで書いたり重ねて貼ったりインテリアに馴染むラベリングができラッピングのアレンジにも活躍します。適合機種ネームランド寸法(mm)80×48×19質量(g)30テープ幅(mm)5テープ地色12文字色ベージュ文字適合テープ幅(mm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19713115XR-12KRBK369-7449ブラック
800
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19713131XR-12KRGN369-7458グリーン
800
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
19713140XR-12KRRD369-7450レッド
800
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする