ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

小判形のスタンダードラチェットハンドルです。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19内容量1個
注意
※ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。左右の切り替えは完全にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19700111471HP
15,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする