アサダ
チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用
用途
ねじ切機用。
ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。
適合
ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)
トラスコ品番
852-0415
材質
ハイス
寸法
ウィット右 W5/16
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699666
18503
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください