エアナッター”ナットツール PNT1000L”

エアナッター”ナットツール PNT1000L” - ポップリベット・ファスナー

空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。

用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了トラスコ品番536-9910全長(mm)320適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)内容量1台
注意
※ポップナットを締結する前に各部の調整が必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715441PNT1000L
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする