曜日別特売

ストレッチフィルム

ストレッチフィルム - FKK(富士工業)

焼却しても塩素系ガスが発生しません。

用途荷崩れ防止、汚れ防止に。材質ポリエチレンクリア紙管内径(inch)3内容量1箱(6巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
引張破断強度(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19707181OSF-FB-300X500393-207230050017407.89(kgf/cm2)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19707190OSF-FK-300X500393-207150030015356.9(kgf/cm2)
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする