DC-25専用交換用ネジ

DC-25専用交換用ネジ - キャナリー

DC-25専用の交換用ネジです。

用途スライドダンちゃんDC-25用。トラスコ品番555-6423幅(mm)35全長(mm)35タイプDC-25専用ネジ奥行(mm)17適合替刃DC-B、DC-B2、DC-BF2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715468DC-25-D
250
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする