SARAYA(サラヤ)
シャボネット
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
泡タイプの機器・容器におすすめです。
用途
皮膚の殺菌・消毒・洗浄。
仕様
泡状
その他
香料無添加・原液使用
トラスコ品番
816-2743
材質
ボトル:PE
タイプ
泡タイプ
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699727
23337
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください