ダイキン工業
エアコンVXシリーズ
換気できるエアコンです。
無線LAN接続でスマホから操作も可能です。
結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
電源(V)
単相100
内容量
1セット
注意
※加湿機能はありません。
※無線LAN接続アダプター別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
冷房能力(50/60Hz)(kW)
消費電力(kW)(50/60Hz)
暖房能力(50/60Hz)(kW)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19713158
S25ZTVXS-W
366-9550
0.6~3.1
0.72/0.72
0.7~4.1
19.4
¥
310,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713167
S28ZTVXS-W
366-9551
0.6~3.2
0.78/0.78
0.7~4.7
21.1
¥
340,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください