曜日別特売

デシケーター”i-BOX(オートタイプ)”

デシケーター”i-BOX(オートタイプ)” - サンプラテックデシケーター”i-BOX(オートタイプ)” - サンプラテックデシケーター”i-BOX(オートタイプ)” - サンプラテックデシケーター”i-BOX(オートタイプ)” - サンプラテックデシケーター”i-BOX(オートタイプ)” - サンプラテック

全自動タイプの除湿保管庫です。
積み重ね可能で大変便利です。
5色のカラーバリエーションがあります。
1段あたり2kgの積載が可能です。
庫内湿度を30~40%に保ちます。

用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)高さ(mm)430奥行(mm)360間口(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)15棚板数(枚)2電源コード(m)1.7外寸法・高さ(mm)430均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)360庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)310内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1971306100151291-6851グリーン
35,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1971307000152291-6860オレンジ
35,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1971307900153291-6878ブルー
35,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
1971308800154291-6886グレー
35,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
1971309700155291-6894ブラック
35,400
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする