曜日別特売

デシケーター”ドライキーパー オートC型”

デシケーター”ドライキーパー オートC型” - サンプラテックデシケーター”ドライキーパー オートC型” - サンプラテック

固体高分子膜による除湿方式を採用しています。
常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。
保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。
1段あたり2kgの積載が可能です。

用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。トラスコ品番291-6975材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC)ホワイト/透明高さ(mm)617奥行(mm)392間口(mm)317消費電力(W)9電源単相100V棚板数(枚)3電源コード(m)1.55外寸法・高さ(mm)617均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)392庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)317内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1971304500002
60,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする