曜日別特売

ダブルスライドレール”C305”(中荷重用)

ダブルスライドレール”C305”(中荷重用) - 日本アキュライド

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
サイドスペース9.5mmです。

用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3内容量1箱(2本)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
スライド長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19701066C305-12A AL848-9304304.8327垂直:628304.8
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701075C305-14A AL848-9305355.6378垂直:588355.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701091C305-16A AL848-9306406.4429垂直:559406.4
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701100C305-18A AL848-9307457.2480垂直:520457.2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701109C305-20A AL848-9308508530垂直:481508
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701118C305-22A AL848-9309558.8581垂直:441558.8
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701127C305-24A AL848-9310609.6632垂直:412609.6
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701136C305-26A AL848-9311660.4683垂直:382660.4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701145C305-28A AL848-9312711.2734垂直:353711.2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする