日本アキュライド
ダブルスライドレール”C301”(中荷重用)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。
奇数品番は基本的に受注生産品です。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
内容量
1箱(2本)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
スライド長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19700987
C301-13
769-1114
330.2
352
垂直:765
330.2
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19700996
C301-15
848-9296
381
403
垂直:735
381
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701005
C301-17
848-9297
431.8
454
垂直:686
431.8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
19701021
C301-19
848-9298
482.6
505
垂直:647
482.6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701030
C301-21
848-9299
533.4
556
垂直:608
533.4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701039
C301-23
848-9300
584.2
606
垂直:539
584.2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701048
C301-25
848-9301
635
657
垂直:490
635
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701057
C301-27
848-9302
685.8
708
垂直:431
685.8
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください