フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター - セコ・ツールズ・ジャパン

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。

穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
厚さ(mm)
外径(Φmm)
寸法DC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19714716R335.25-160.1317.40-6N/ADJ490-203412枚50160160
282,500
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714725R335.25-160.1317.40-12L-R8490-203612枚51.265165165
282,500
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714741R335.25-160.1317.40-12L490-514212枚50160160
282,500
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714750R335.25-160.1317.40-12R-R8489-565212枚51.265165165
282,500
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714759R335.25-160.1317.40-6N490-042012枚50160160
282,500
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714768R335.25-160.1317.40-6N-R8490-520912枚51.265165165
282,500
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714777R335.25-160.1721.40-5N/ADJ490-362110枚50160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714786R335.25-160.1721.40-10L490-039910枚50160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714795R335.25-160.2126.40-5N/ADJ490-046810枚50160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714811R335.25-160.2126.40-10L490-357110枚29160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714820R335.25-160.2632.40-5N/ADJ489-563710枚50160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714829R335.25-160.1721.40-10R490-045510枚50160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714838R335.25-160.2632.40-5N489-410910枚50160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714847R335.25-160.2632.40-10R490-837510枚50160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19714856R335.25-160.2632.40-10L489-568010枚24160160
250,900
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする