曜日別特売

ブレードホース テクノブレード

ブレードホース テクノブレード - プラス・テク

柔軟、軽量で、しなやかな感触です。
透明で流体物を確認できます。
改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)
さわやかな赤いラインが目印です。
繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

用途
工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。
食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)
各種機械機器の配管用
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19716378PT-TB-10-100661-002210070以上1610
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19716387PT-TB-12-50661-00235075以上1812
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19716396PT-TB-22-50661-001650155以上2922
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする