曜日別特売

ボールペン モノグラフライト

ボールペン モノグラフライト - トンボ鉛筆ボールペン モノグラフライト - トンボ鉛筆ボールペン モノグラフライト - トンボ鉛筆ボールペン モノグラフライト - トンボ鉛筆ボールペン モノグラフライト - トンボ鉛筆ボールペン モノグラフライト - トンボ鉛筆

モノグラフライト油性ボールペンにスモーキーカラーが登場しました。
ペン先が見やすく細かい文字が書けて、手帳にも最適です。

トラスコ品番511-6621タイプノック式芯径(mm)0.5インク色替芯BR-KNE33色(本体)スモーキーピンク繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19714865FCF-112D
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする