フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途
実験用
トラスコ品番
734-8151
材質
PTFE
高さ(mm)
72
外径(mm)
88
胴内径(mm)
68
容量(cc)
200
胴外径(Φmm)
72
上部径(Φmm)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706761
NR0201-005
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください