フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途
実験用
トラスコ品番
734-8126
材質
PTFE
高さ(mm)
35
上部外径(Φmm)
40
外径(mm)
44
胴内径(mm)
33
容量(cc)
30
胴外径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706727
NR0201-002
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください