フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途
ロールにかぶせて収縮させます。
内容量
1本
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
153-1329
153-1353
153-1362
153-1365
153-2847
153-2849
153-2854
153-2855
153-2870
153-2878
153-2887
153-2895
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さt(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706867
NR0500-035
153-2855
1200
0.2
1.8
1.4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706876
NR0500-036
153-2849
1000
0.2
2.2
1.8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706885
NR0500-037
153-1362
1000
0.2
3
2.4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706901
NR0500-038
153-2854
1000
0.2
3.5
3
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706910
NR0500-039
153-2878
1000
0.2
4
3.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706919
NR0500-040
153-2870
1000
0.2
5.2
4.2
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706928
NR0500-041
153-2887
1000
0.2
6
5.4
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706937
NR0500-042
153-1353
1000
0.2
7.1
6.3
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706946
NR0500-043
153-1365
1000
0.3
9.5
7.5
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706955
NR0500-044
153-2895
1000
0.3
11
9.2
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19706971
NR0500-045
153-1329
1000
0.3
12.9
10.7
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19706980
NR0500-046
153-2847
1000
0.4
16
13
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください