フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途
実験用
材質
PTFE
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707050
NR1231-001
153-1350
6
4
2
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19707059
NR1231-002
153-1366
8
6
4
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19707068
NR1231-003
153-1335
10
8
6
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19707077
NR1231-004
153-2902
12
10
8
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19707086
NR1231-005
153-2888
14
12
10
¥
7,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください