フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途
実験用
トラスコ品番
734-8177
材質
PTFE
高さ(mm)
122
上部外径(Φmm)
102
胴内径(mm)
85
容量(cc)
500
胴外径(Φmm)
122
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706779
NR0201-007
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください