フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途
実験用
トラスコ品番
734-8142
材質
PTFE
高さ(mm)
52
上部外径(Φmm)
62
外径(mm)
77
胴内径(mm)
49
容量(cc)
100
胴外径(Φmm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19706745
NR0201-004
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください