曜日別特売

ラインテープEシリーズ(耐久タイプ)

ラインテープEシリーズ(耐久タイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ) - 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ(耐久タイプ) - 日東エルマテリアル

はく離紙付タイプで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

用途
屋内用。
工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
材質【基材】ポリオレフィン系+ポリエステル系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)厚さ(mm)0.21長さ(m)50
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19710428EP-25W1箱(36巻)218-004525ホワイト
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710437EP-25Y1箱(36巻)220-598225
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710446EP-75W1箱(12巻)220-587575ホワイト
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710455EP-75Y1箱(12巻)220-502375
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710471EP-100W1箱(9巻)220-5220100ホワイト
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19710480EP-100Y1箱(9巻)220-6706100
オープン
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする