ポータブル冷蔵庫 温存機能付

ポータブル冷蔵庫 温存機能付 - エンゲルポータブル冷蔵庫 温存機能付 - エンゲルポータブル冷蔵庫 温存機能付 - エンゲル

マイナス18℃まで冷える他に55℃まで温めもできる温蔵機能付冷凍冷蔵庫です。
DC12V専用タイプです。
別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。

材質本体・フタ:樹脂適合収納目安:500MLペットボトル・14本、1.5Lペットボトル・4本トラスコ品番404-4529幅(mm)442高さ(mm)398奥行(mm)284容量(L)14電源(V)DC12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19708766MHD14F-DM14442284398
81,300
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする