サンコーテクノ
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製
仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。
機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途
コンクリート用
配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなど
トラスコ品番
816-3435
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
30
下穴径(Φmm)
10.5
ねじ長さ(mm)
12
外径(Φmm)
【アンカー】10
最大引張荷重(kN)
10.7
ねじの呼び
M8
外径(mm)
10
穿孔径(mm)
10.5
穿孔深さ(mm)
30
埋込穴長(mm)
30
内容量
1箱(100本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。
※下穴の切粉は必ず除去してください。
※本体内部にコーン入っている事を確認のうえ、下穴にセットしてください。
※安全に確実な施工を行うために、メーカー指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。
※商品サイズに適合したハンド(マシン)ホルダーを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19705361
GT-830
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください