サンコーテクノ
シーティーアンカー GTタイプ スチール製
貫通穴でも施工が可能です。
内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。
コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。
専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
用途
コンクリート用に。
配管吊り金具取付に。
トラスコ品番
119-4857
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
12
ドリル径(Φmm)
10.5
最大引張荷重(kN)
10.7
ねじの呼び
W5/16
外径(mm)
10
穿孔径(mm)
10.5
内容量
1箱(100本)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/[[MM2]]時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19705345
GT-2530
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください