ニューストロング販売
ストロングナット
あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすナットです。
大型の加工物等のクランプに使用出来ます。
用途
諸金型の締め付け。
プレスの金型締め付け。
セット内容
単品
材質
スチール(SCM415)黒染仕上げ、硬度(HRC54)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
対辺寸法(mm)
二面幅(mm)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699831
30M-GFN
837-9167
44.2
46
46
65.5
¥
15,238
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19699901
36M-GFN
837-9173
51.3
55
55
77.5
¥
17,143
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください