ニューストロング販売
カップリングナット
大型機用としてご使用出来ます。
ボルトの延長に使用出来ます。
用途
ボルトを延長する際に。
セット内容
単品
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※ボルトを繋ぐ場合はナット中央部にする事。
※無理な締め付けはしない事。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
対辺寸法(mm)
二面幅(mm)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699806
30M-CN
837-9166
90
46
46
M30
¥
14,267
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19699876
36M-CN
837-9172
108
55
55
M36
¥
30,272
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください