ヘビーナット

ヘビーナット - ニューストロング販売

大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。

用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9174セット内容単品材質S45C、焼き入れ(HRC25~30)高さ(mm)36対辺寸法(mm)55二面幅(mm)55グリーン購入法適合適合ボルトM36内容量1個
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けないで下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1969991036M-HN
1,428
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする