ポップリベット・ファスナー
ナット”カレイプレスナット”(スチール)
高い取り付け強度です。
独自の首下形状により、圧入力が小さく、母材変形をおこしません。
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
ナットの反対側は平坦で表面に出ません。
用途
薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付け。
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
寸法(mm)
【H×h】3.0×0.9
二面幅B(mm)
5.5
加工物穴径(mm)
4.5
最小板厚(mm)
1
内容量
1箱(2000個)
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19709116
S2.5-09
159-6184
M2.5×0.45
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709125
S2.6-09
159-6210
M2.6×0.45
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください