ダンドリビス
ダンドリ ビスキャップ Wキャップ Abox
ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。
ミニワッシャーとセットご使用ください。
用途
ビスの頭隠し化粧に。
リフォームのビス留めに。
家具造り、取付ビスに。
集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。
材質
PE
厚さ(mm)
3.6
直径(mm)
14
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19713849
C-WCX721-AX
423-2390
若竹
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713858
C-WCX722-AX
424-1885
はまなす
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19713867
C-WCX723-AX
423-5510
よもぎ
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19713876
C-WCX724-AX
423-8667
瑠璃
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19713885
C-WCX725-AX
424-1807
あずき
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713901
C-WCX741-AX
423-3932
レモンイエロー
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19713910
C-WCX742-AX
423-2352
キャロットオレンジ
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713919
C-WCX743-AX
423-3886
チャームピンク
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713928
C-WCX744-AX
422-9173
ライトパープル
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713937
C-WCX745-AX
424-0258
ロイヤルブルー
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください