曜日別特売

ビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox

ビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox - ダンドリビスビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox - ダンドリビスビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox - ダンドリビスビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox - ダンドリビスビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox - ダンドリビスビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox - ダンドリビスビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox - ダンドリビスビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox - ダンドリビス

ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。
Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。

用途
ビスの頭隠し化粧に。
リフォームのビス留めに。
家具造り、取付ビスに。
集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。
直径(Φmm)16材質PE本体厚さ(mm)4内容量1箱(100個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19713946C-ZCX821-AX16若竹424-1855
1,000
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713955C-ZCX822-AX16はまなす424-3448
1,000
649
714(税込)
当日出荷
19713971C-ZCX823-AX16よもぎ423-2304
1,000
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
19713980C-ZCX824-AX16瑠璃424-3461
1,000
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
19713989C-ZCX825-AX16あずき423-8673
1,000
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
19713998C-ZCX841-AX16レモンイエロー423-3996
1,000
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
19714007C-ZCX842-AX16キャロットオレンジ423-5520
1,000
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
19714016C-ZCX843-AX16チャームピンク423-8653
1,000
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
19714025C-ZCX844-AX16ライトパープル423-7147
1,000
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
19714041C-ZCX845-AX16ロイヤルブルー424-0311
1,000
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする