サンプラテック
ポリディスカップ
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途
計量、調合に適しています。
トラスコ品番
557-5052
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
100
全高(mm)
72
口内径(Φmm)
54
ケース入数(個)
1000
目盛間隔(mL)
10
上径×下径×高さ(mm)
53.5×46.0×72.0
内容量
1ケース(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19713219
01990
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください