日東電工
ダンプロンスリム(軽包装用)
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテールです。
粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
トラスコ品番
781-4801
材質
基材:OPP、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.045
色
透明
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/25mm)
55
引張強度(N/10mm)
22
粘着力(N/25mm)
11
使用条件
切断にはカッターが必要
内容量
1箱(200巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699919
37S-12
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください