OSG(オーエスジー)
”リーディングドリル”
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼き入れ鋼(45~70HRC)、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル用。
材質
超硬合金(Carbide)
刃形
片刃
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
12
センター穴角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
錐径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19705275
FX-LDS-10X90
633-2536
93
10
10
2.5
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705291
FX-LDS-12X90
633-2544
108
12
12
2.5
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705300
FX-LDS-3X90
633-2587
48
3
3
1.2
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705309
FX-LDS-6X90
633-2609
72
6
6
1.9
¥
11,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19705318
FX-LDS-8X90
633-2617
81
8
8
2.1
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください