ニューストロング販売
マグネット式超ミニベース
高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。
ネオジム磁石で簡単設置可能です。
用途
測定用機器保持具として。
付属品
六角棒レンチ
トラスコ品番
594-1254
材質
【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石
高さ(mm)
87
径(Φmm)
20
吸着力(N)
0.8
内容量
1個
注意
※設置場所や使用器機の磁力影響に ご注意ください。
※マグネットON/OFF式ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715861
m-ah
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください