ユニカ
”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。
スピーディーな穴あけが可能です。
用途
被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
有効長(mm)
135
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19702019
ES-V105SDS
749-3771
軽量ハンマードリル(SDS-plus)
SDS
105
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702028
ES-V105ST
749-3789
振動ドリル
10・13兼用
105
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702037
ES-V90ST
749-3975
振動ドリル
10・13兼用
90
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください