ユニカ
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)
サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。
切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
用途
被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
有効長(mm)
135
内容量
1本
注意
※
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19701985
ES-M105ST
749-3070
10・13兼用
105
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702001
ES-M40SDS
749-3169
SDS
40
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19702010
ES-M55SDS
749-3207
SDS
55
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください