曜日別特売

”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用)

”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用) - ユニカ”単機能コアドリル E&S”複合材用(回転ドリル用) - ユニカ

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。
木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。

用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼全長(mm)283有効長(mm)150刃厚(mm)3シャンク径(mm)SDS内容量1本
注意

※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19701967ES-F25SDS749-284725
13,700
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19701976ES-F29SDS749-286329
14,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする